抵抗式ポジションセンサRDC10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01485557 品番RDC1022A05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

高精度を誇る省スペース設計で、セットの小型・軽量化に貢献。

種類抵抗式ポジションセンサ タイプリニア 取付方式ホリゾンタル 抵抗(kΩ)10 レバー長さ(mm)4.5 寿命200000 cycles 端子長さ(mm)2 リニアリティ±0.5% 移動量(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする