アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 検出・センサ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の センサ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 変位・測長・回転角度センサ
抵抗式ポジションセンサRDC10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01485566
品番
RDC10320RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
高精度を誇る省スペース設計で、セットの小型・軽量化に貢献。
種類
抵抗式ポジションセンサ
タイプ
リニア
取付方式
ホリゾンタル
抵抗(kΩ)
10
レバー長さ(mm)
4.5
寿命
200000 cycles
端子長さ(mm)
2
リニアリティ
±0.5%
移動量(mm)
32