スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKHCシリーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01485785 品番SKHCBKA010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

安定した操作フィーリングのジョイントステム、フラットステム。

作動0.74N 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ジョイントステム/□12×7.3、フラットステム/□12×4.3 仕様実装形態/スナップイン 操作シャープ ステム形状フラットステム 抵抗値(初期接触)100mΩ max 操作方式トッププッシュ 移動量(mm)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54064615
2021-06-16
用途:
インターフォン修理
株式会社須藤オルガン工房 様

インターフォンの押し釦スイッチの接触不安定が出た。
開いてみたところスイッチの問題と判り、同型のこのスイッチが見つかったので故障は回復。
Monotaro掲載の多数の品から探せるので助かる。
出かけて探すのであれば修理は断念していたであろう。

対象商品:
01485785
2020-06-04
用途:
通信機操作スイッチ不良交換
ラジオテック 様 (サービス業)

スイッチ老朽化により交換しました。適度なクリック感触がありストレスが軽減しました。

1人が参考にしています
対象商品:
54064615
2020-11-16
用途:
ジョイスッティックのSW交換。
不動産業

Apple II 用のアナログジョイスッティックSW2個が反応しない為に交換、絶好調。^o^

対象商品:
01485733
2019-03-01
用途:
プリント基板に取り付けて使用する
教育・研究機関

押すときの感触は、硬すぎずにとても良いです。ジョイントタイプとフラットタイプのどちらも同じ写真になっていますので、型番で確認することが必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
01485742
2018-01-31
用途:
工作用動力SW
その他業種

ストロークも短く、軽いタッチで反応するので、使用目的に合っていました。

対象商品:
01485733
2015-11-29
用途:
エフェクター修理

BOSS ME-5という初期のマルチエフェクター修理に使用しました。交換後のスイッチタッチも変わらず、サクサクモード切替出来るようになりました。末永く使うつもりなので、また修理する際は、こちらを使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3189:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする