ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
ログイン
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
印刷用ページ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 制御機器
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 電子部品(オンボード)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 機構部品(電子部品)
表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKSGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
作動
4N
注文コード
01487736
品番
SKSGAAE010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
作動
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車載用ニーズに応える重作動力、ステム高さ1.4mm、アース付きタイプ。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
作動
4N
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3×2.7×1.4
仕様
実装形態/表面実装
タイプ
Surface mount
寿命
200000cycles(5mA 5V DC)
操作
シャープ
抵抗値
(初期接触)100mΩ max
色調
(ステム)Black
操作方式
トッププッシュ
移動量(mm)
0.12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01487736
SKSGAAE010
54065017
SKSGAAE010
表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKSGシリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
1個
¥
139
欠品中
税込
¥
153
注文コードが変更になりました
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
タクトスイッチ 小
ELPA
税込
¥
219
¥
199
(3)
バスケットへ
スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKHCシリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
税込
¥
197
¥
179
(6)
スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKHHシリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
税込
¥
54
〜
¥
49
〜
(31)
表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKHMシリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
税込
¥
164
〜
¥
149
〜
(1)
表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKRAシリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
税込
¥
131
〜
¥
119
〜
表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKHUシリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
税込
¥
153
〜
¥
139
〜
スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKHWシリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
税込
¥
164
〜
¥
149
〜
(1)
表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKRKシリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
税込
¥
230
¥
209
(1)
スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKQEシリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
税込
¥
219
〜
¥
199
〜
スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKQJシリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
税込
¥
131
〜
¥
119
〜
(2)
表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKQYシリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
税込
¥
164
〜
¥
149
〜
(1)
スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKHLシリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
税込
¥
94
〜
¥
85
〜
(5)
表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKRRシリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
税込
¥
186
〜
¥
169
〜
(1)
スナップインタイプタクトスイッチ(R)SKQBシリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
税込
¥
230
〜
¥
209
〜
(3)
タクティルスイッチ JFシリーズ
NKKスイッチズ(日本開閉器)
税込
¥
208
¥
189
(5)
タクトスイッチ 静音ストロークタイプ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
税込
¥
131
〜
¥
119
〜
(1)
表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKPMシリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
税込
¥
98
〜
¥
89
〜
タッチパッド
オジデン(大阪自動電機)
税込
¥
3,619
〜
¥
3,290
〜
(2)
タクタイルスイッチ B3F
オムロン(omron)
税込
¥
57
〜
¥
52
〜
(26)
表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKSCシリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
税込
¥
131
〜
¥
119
〜
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
機構部品(電子部品)
基板用スイッチ
タクタイルスイッチ
表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKSGシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-03-31
「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります
スライドスイッチ
タクタイルスイッチ
ディップスイッチ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品