【加速、減速時間の調整が可能】 基板上のボリュームにて0〜2.5秒で設定可能。 パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。 【一定速機能の搭載】 負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。 搬送精度の向上に貢献します。 【20段階の速度設定が可能】 デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。 【エラーの種類と履歴確認が可能】 LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。