MDR専用ドライバ CB-016N6/BN6

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01501167 品番CB-016N6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【加速、減速時間の調整が可能】
基板上のボリュームにて0〜2.5秒で設定可能。
パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。
【一定速機能の搭載】
負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。
搬送精度の向上に貢献します。
【20段階の速度設定が可能】
デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。
【エラーの種類と履歴確認が可能】
LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。

仕様Runからのモータ回転/15msec以下 型式CB-016N:標準パワーモーラ NPN信号入力/CB-016BN:ブレーキ付パワーモーラ NPN信号出力 定格電圧 DC V24 電源電圧(V)DC24±10% 保護機能誤配線保護/6.3Aヒューズ内蔵 起動電流(A)4 周囲温度(℃)0〜40(凍結無き事) 静的電流(A)0.03 電流制限(A)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする