※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊東電機
伊東電機の 搬送
伊東電機の コンベヤ
伊東電機の モータローラー
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-8
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
パイプ幅(mm)
900
電源
三相200V
注文コード
01543876
品番
PM570BP-8-900-3-200-NR630A
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
パイプ幅・電源
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。
連続運転・間欠運転いずれも可能です。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
パイプ幅(mm)
900
仕様
ゴムライニング仕様(天然ゴム)
軸径(Φmm)
12
質量(kg)
3.2
電源
三相200V
肉厚(mm)
1.5
表面処理
ユニクロメッキ
モーター
高出力モータ
パイプ径(Φmm)
57
材質(パイプ)
STKM12
呼び周速
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません