※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊東電機
伊東電機の 搬送
伊東電機の コンベヤ
伊東電機の モータローラー
パワーモーラ AC重荷重用ローラ PM763BS
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び周速
30
パイプ幅(mm)
250
注文コード
01600077
品番
PM763BS-30-250-3-200
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び周速・パイプ幅
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。
パイプ幅(mm)
250
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
5.4
電源
三相200V
肉厚(mm)
3.65
表面処理
ユニクロメッキ
モーター
標準モータ
パイプ径(Φmm)
76.3
材質(パイプ)
STKM12
呼び周速
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません