※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊東電機
伊東電機の 搬送
伊東電機の コンベヤ
伊東電機の モータローラー
パワーモーラ MDR テーパーブラシレス標準モータ PMT42FE
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び周速
17
パイプ幅(mm)
600
注文コード
01602676
品番
PMT42FE-17-600-D-024
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び周速・パイプ幅
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ幅(mm)
600
軸径(Φmm)
12
電源
DC24V
表面処理
ユニクロメッキ
モーター
ブラシレスモータ
小径(Φmm)
42.7
材質(パイプ)
ポストジンク
呼び周速
17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません