QBC23 スタンド Beat-Sonic 01643976

スタンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個固定方法-注文コード01643976品番QBC23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。
モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。
バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
ボールヘッドの採用で、自由な位置を確保できます。
高さ230mm

用途
モバイルホルダースタンド(Q-BANシリーズ)
L型フック用
固定方法-
注意
※この製品には適合がございます。適合をご確認の上、ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01644037
2022-01-31
用途: ナビの再取り付けで使用した

想像以上に良くできている。ナビの付属品の代用以上に取り付けに満足している。

対象商品 : 01644073
2021-09-23
用途: 輸入車に

古めのドイツ車に、ポータブルナビを取り付ける為に購入しました。ダッシュに両面テープで貼り付けるのに抵抗があるので、助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする