曜日別特売
QBE7 粘着ジェルシート Beat-Sonic 01644204

QBE7 粘着ジェルシート Beat-Sonic 01644204
QBE7 粘着ジェルシート Beat-Sonic 01644204

粘着ジェルシート

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01644204品番QBE7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。
モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。
バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。

用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ)外径(mm)68内径(mm)28適合スタンドQBC23、QBC33、QBD11、QBD12、QBD13、QBD14、QBD17、QBD21、QBD27
注意
※この製品には適合がございます。適合をご確認の上、ご購入ください。
※取り付けにはホルダーの付属アタッチメントを使用します。
※取り付けにはベースの付属アタッチメントを使用します。
※別売のQBM1を使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01644204
2024-01-06
用途: ナビ台に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

古いものをはがし貼り付けましたが、ジェルの密着が弱く1日経つと剥がれて(ナビ台と車の間)しまいました。サイズはぴったりだったんだけど・・・・。残念

対象商品 : 01644204
2019-11-02
用途: ナビゲーション取り付けホルダーの固定に使用
その他業種

この商品を使用して強力にホルダーを固定することができました。

1が参考にしています
対象商品 : 01644204
2019-10-02
用途: 車で仕様
運輸・通信業

いくら探してもなくモノタロウで探したらあり購入しました。今はバスでナビが使えてます。たいへん満足してます。

対象商品 : 01644204
2018-05-28
用途: カーナビ台の吸盤補修

カーナビゴリラ用の吸盤の外周とほぼ等しくしっかりと付きます。カーナビの型番はCN-GP755VD用です。

1が参考にしています
対象商品 : 01644204
2021-02-09
用途: 吸盤補修

ユピテルのナビには合いませんでした。参考までにサイズは内径28mm、外径68mmです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする