QBG16 スタンド Beat-Sonic 01644308

スタンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 固定方法2DINスペース固定タイプ 注文コード01644308 品番QBG16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は固定方法38種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。
モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。
バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
オーディオの2DINスペースを利用して固定するタイプのスタンドです。

用途
モバイルホルダースタンド(Q-BANシリーズ)
L型フック/LLフック対応
固定方法2DINスペース固定タイプ
注意
※この製品には適合がございます。適合をご確認の上、ご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01644037
2022-01-31
用途:
ナビの再取り付けで使用した

想像以上に良くできている。ナビの付属品の代用以上に取り付けに満足している。

対象商品:
01644073
2021-09-23
用途:
輸入車に

古めのドイツ車に、ポータブルナビを取り付ける為に購入しました。ダッシュに両面テープで貼り付けるのに抵抗があるので、助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする