TDG-2 ジャンピングティーポット・ドナウ HARIO 01659936

 

TDG-2 ジャンピングティーポット・ドナウ HARIO 01659936 TDG-2 ジャンピングティーポット・ドナウ HARIO 01659936 TDG-2 ジャンピングティーポット・ドナウ HARIO 01659936

ジャンピングティーポット・ドナウ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01659936 品番TDG-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

美味しさのポイントは「ジャンピング」。ジャンピングを起こしやすい丸型形状のポットです。注ぎ口にガラス製の茶こしをつけました。

容量(mL)500 種別熱湯用 材質耐熱ガラス 口径(Φmm)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×120×125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする