TPWN-2W ティプレッソ・ダブル HARIO 01660112

ティプレッソ・ダブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01660112 品番TPWN-2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

プレス式のティーポット。紅茶やハーブティなど、お茶の種類を選びません。ガラスが二重なので保温性もアップ。

容量(mL)300 材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム、ステンレス、ポリプロピレン タイプ2杯用 口径(Φmm)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×105×162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする