HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの マグカップ・グラス・コップ
耐熱カップ&ソーサー・ワイド
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01660697
品番
CSW-1T
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
耐熱ガラスなので、レンジで温め直しができます。(※ソーサーはレンジに対応できません。)
容量(mL)
230
材質
耐熱ガラス
口径(Φmm)
103
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×103×60
食器の種類
洋食器