Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の トラック輸送・運送用品
Meltec(大自工業)の トラック/荷掛ロープ
トラックロープ(20m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01661634
品番
TK-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽トラック用、トラックロープです。
フリーカットで長さ自由自在。
長さ(m)
20
太さ(Φmm)
6
質量(kg)
0.41
材質
ポリエチレン、ポリエステル
用途
軽トラック関連
耐熱温度(℃)
55以下
注意
※ご使用前にロープの点検を行い、損傷のある場合は使用しないでください。ロープは、まっすぐ伸ばしてご使用ください。結び目やひねりがある場合は、強度が低下します。岩角や鉄板、角材等、鋭角に角張った部分にはあて布等を施してください。使用しない場合、高熱や直射日光、雨等を避けて保管してください。