G-CAN スタンダードノズル

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01662045 品番FXOP-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。

適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20 材質ノズル、締付け部:PE 全長(mm)約270 質量(g)35 危険物の類別非危険物 寸法(内径Φ×長さL)(mm)49×270
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき正しくご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
交換用
農・林・水産業

10年くらい前に買った携行缶のホースのキャップ部分のプラスチックが紫外線で劣化して割れたので購入、純正品なのでぴったりでした。

対象商品:
01662045
2021-12-01
用途:
中古で購入したタンクにノズルが付いていなく、モノタロウにて見つけ購入
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何年前の中古のタンクか解らないがモノタロウにて見つけ購入しました、
材質共にしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
01662045
2020-05-27
用途:
タンクの替え
その他業種

同じメーカー品が近くのホームセンターになかっため,助かりました。

対象商品:
01662045
2020-01-20
用途:
乗用車メンテナンスに
運輸・通信業

携行缶のメーカーサイズが色々ありますね、悲しいかなぴったりではありませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
01662045
2020-12-13
用途:
給油

専用のサイズのようで、近くのホムセンには置いてありませんでした。

対象商品:
01662045
2019-03-18
用途:
給油時
卸売・小売業

ピッタリサイズが合いました。これで給油がしやすくなります。

対象商品:
01662045
2019-11-18
用途:
ガソリン携行缶の給油ホース

ガソリン携行缶の給油ホースが紛失してしまったので購入した。製品はきちんと使えるようになって良いが、価格はもっと安くあって欲しいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
01662045
2020-12-16
用途:
ガソリン携行缶のノズルの更新
有明工業高等専門学校 様

同じ会社のものだからまあ適合するのだろうと思っていたら新しいものと設計が変わっていたようで無駄な買い物となってしまった.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする