FP-103 給油ノズル Meltec(大自工業) 01662054

FP-103 給油ノズル Meltec(大自工業) 01662054 FP-103 給油ノズル Meltec(大自工業) 01662054

給油ノズル

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01662054 品番FP-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。

適合FK-03 材質ノズル:PE、締付け部:ABS 全長(mm)約300 質量(g)50 危険物の類別非危険物 寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×300
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき正しくご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01662063
2025-03-31
用途:
給油
自動車・二輪車・自転車関連業

漏れなく普通に利用できました、長く利用できることを期待しています

対象商品:
01662063
2023-08-13
用途:
メルテック ガソリン携行缶 10L 縦型に使用。
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

メルテック ガソリン携行缶 10L 縦型を購入して、使用していましたが、付属の給油ホースが根元からガソリンが漏れ出した為、本品を購入しました。この商品は、付属していたホースより長さが少し長いので、軽トラにガソリンを給油時、とても重宝しています。
メルテック以外にも、ガレージ・ゼロ ガソリン携行缶にも使用出来ました。

対象商品:
01662063
2023-06-27
用途:
給油時
建設業・工事業

本体付属品が劣化で割れたため購入。
付属品より少し長くて使いやすい。
本体付属品もこの長さをつけてほしい。

対象商品:
01662063
2022-04-08
用途:
樹脂部が劣化で割れるから交換用
電気・ガス・熱供給・水道業

どうしても使用してもしなくても劣化で割れてしまうから、リペアー部品で揃えてもらっていればありがたい。どうせなら丈夫な材質で!

対象商品:
01662063
2021-12-19
用途:
交換

蛇腹の所が裂けて漏れるようになり、交換しました。
有名メーカーの携行缶はアフターパーツもしっかりと供給していて長く使用出来るのが良いです。

対象商品:
01662054
2020-09-17
用途:
携帯タンクの補充品で購入
農・林・水産業

3Lの携帯タンクのノズルを草刈り作業中に無くしてしまいタンク自体の再購入を考え、モノタロウで検索していたところ本品を見つけました。ホームセンターでも探しましたが無く早速購入しました。無くしたものよりホースが柔らかく使いやすいですがタンクのホルダーを曲げて保持力を強めにしました。メーカーさんへ欲言えば連結チェーンが付いていれば無くしにくいです。

対象商品:
01662063
2020-10-14
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

特にありません。思っていたものと少し違っていましたが、
使用するには、問題ありません

対象商品:
01662072
2017-04-24
用途:
リフトの給油
運輸・通信業

モノタロウ製品、ST20Bに対応します。ST20Bのノズルが壊れた方は必見です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする