給油ノズル(標準タイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01662097 品番GT-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。

用途
F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。
ノズル長さ 270mm。
適合F-50、51、52 材質ノズル:PE、口金:アルミニウム合金 全長(mm)約270 質量(g)65 寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×2.7 危険物の類別非危険物
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。
その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、
一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき
正しくご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01662097
2025-10-14
用途:
タンクのメンテ
株式会社渡邊建設工業 様 (運輸・通信業)

ノズルが壊れててサイズが合うか心配でしたがあったので安心しました
商品も早く届いたので助かりました

2024-11-11
用途:
農業機械の給油

ノズルが破損して給油時に油が漏れるようになっていたので廃棄処分をしようと思っていたところ、交換ノズルを見つけて購入し安全に給油できるようになりました。

対象商品:
01662097
2022-02-05
用途:
紛失・劣化

従業員・外注の職人、どちらも使っているので分かりませんが、無くなります。
前からここの製品を使用しているので、補修用品があり助かります。
口金無しの物もあり、劣化したノズルだけの交換も可能になります。

対象商品:
01662097
2022-02-20
用途:
ガソリン補充
製造業

ホース部分のみ壊れて 本体はまだまだ使えるのにもったいないなーと思い探していました。扱っていてくれてよかったです。

対象商品:
01662097
2017-05-02
用途:
給油
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした質感でパッキンなども弾力があり良い品でした

対象商品:
01662097
2023-02-23
用途:
携行缶

ガソリン携行缶から漏れるので交換したが、一月ほどで漏れだした。oリングがゆるいと思う。結局ビニールテープを巻いて漏れを処置した。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。不良品、不備のある商品など弊社カスタマーサポートまでご連絡いただけましたら、ご対応させていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。

対象商品:
01662097
2015-10-12
用途:
刈払機、チィエンソウの給油で使用

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする