Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の トラック輸送・運送用品
Meltec(大自工業)の 荷台用ゴムバンド
ゴムバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01662167
品番
TK-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
軽トラック用、ゴムバンドです。
フリーカットで長さ自由自在。
材質 ゴム。
幅(mm)
10
長さ(m)
5
厚さ(mm)
1〜2
材質
合成ゴム(再利用タイヤチューブ)
用途
軽トラック関連
質量(g)
140
注意
※傷やひび割れが生じましたらお取替えください。
※ゴムの油分の浸透により、色移りする場合があります。
※油のつくようなご使用は避けてください。
※高温の場所での使用は避けてください。