ゴムバンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01662185 品番 TKH-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽トラック関連商品。
軽トラックのホロ止めに!
長尺タイプにて多目的用途に使用できます。

幅(mm)20 長さ(m)20 厚さ(mm)1〜2 材質合成ゴム(再利用タイヤチューブ) 質量(g)約1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)350×80×40
注意
※雨ざらし、日ざらしでは劣化が進み強度の低下を招きます。油のつくようなご使用は避けてください。
※タイヤチューブを再利用しているため、厚み、形状が一定しない場合があります。
※伸長力いっぱいに伸ばし、幌掛けした場合、風圧で切れる場合があります。ハトメごとのゴムをつけ風圧を分散するようにして下さい。
※高温の場所でのご使用は避けてください。
※キズやひび割れが生じましたらお取替えください。
※表面の白い部分は離型剤成分ですので品質に問題はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01662176
2020-09-11
用途:
トラックのシートのゴム止め

ちょうどいい太さで使いやすいし値段も手ごろで最高です

対象商品:
01662185
2020-08-10
用途:
配送荷物の固定
卸売・小売業

老若、誰もが簡単に使用出来て、とても重宝しています。

対象商品:
01662176
2019-12-15
用途:
荷台幌止め
ウイング久住 様 (農・林・水産業)

しっかりした品質なので、安心して使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする