TC-03 タイヤカバー Meltec(大自工業) 01662282

TC-03 タイヤカバー Meltec(大自工業) 01662282
TC-03 タイヤカバー Meltec(大自工業) 01662282

タイヤカバー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ミニバン
内容量1個注文コード01662282品番TC-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

紫外線や雨・雪・ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。
素材に使われているポリエステルは、長時間日光にさらしても強さはほとんど変わりません。また、伸び縮みや形くずれすることはほとんどなく、濡れや摩擦にも強いです。
競技用タイヤの劣化や保管・移送に便利です。
コードロックがついていますので、裾のバタつきを押さえます。
取り外した時のタイヤ位置が確認できるシール付き

用途保安用品適合ミニバン付属品タイヤ位置確認シール付き仕様紐付き、コードロック付き材質ポリエステル質量(g)310寸法(直径Φ×高さH)(mm)770×1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×300×52
注意
※完全防水ではありませんので、雨に濡れたカバーはよく拭き取ってください。
※タイヤメーカーや空気圧によってサイズが異なってきますので、お客様のタイヤ幅と直径の実寸を確認してください。
※最大サイズを基準としておりますので小径サイズのタイヤに装着しますとカバーが弛んだり、余ったりします。
※火気の側に置かないでください。火事などの原因になります。
※幼児等がカバーで遊んだり、かぶったりしないように、ご注意ください。
※タイヤカバー装着後、上に物を載せないでください。転倒や破れの原因になります。
※鋭利な物でカバーを傷つけないようにご注意ください。
※強風で飛ばされないようにご注意ください。
※汚れたり、濡れた場合は布などで拭き取ってください。
※直射日光や高温多湿になる場所や屋外に放置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662307
2023-09-13
用途: 長さがもっと欲しい
サービス業

タイヤ外径だけで判断して購入してしまい、商品到着後235幅4本だと高さが収まりきらない事に気づきました。なので太いタイヤで使いたい人はその点を良く確認してから購入した方が良いです。パッケージにもちゃんと書いてあるんですが、この画像では見えないですし、ちゃんと高さ寸法の数値も見てポチリましょう。自分はもう一枚同じものを購入して上下から被せることにします。フィット感が欲しいので1サイズ上にするのも嫌なので。

対象商品 : 01662307
2023-09-25
用途: 屋外保管のタイヤに使用
サービス業

ホイール形状の影響で上部中央に水がたまるので、使用後初めての雨1回でその雨が浸透しビニールを被せてあったホイールに水たまりを作っていました。完全防水でないにしろ雨に対しては弱いのと、縫製が雑でした。屋外保管用には使えないなと思います。

対象商品 : 01662307
2022-10-17
用途: 屋外でのタイヤ保管
自動車・二輪車・自転車関連業

素材の厚みがあって他社製品より耐久性が高そうな印象。紫外線による劣化は避けられないと思うが、少し期待が持てそう。

対象商品 : 01662316
2021-11-27
用途: 夏用タイヤの保管
自動車・二輪車・自転車関連業

前回の注文で、タイヤが綺麗に保管できたので、もう2枚追加しました。重宝しています。

対象商品 : 01662282
2019-03-02
用途: スタッドレスタイヤの保管
運輸・通信業

価格のわりには、しっかりしています。屋根の下ではありますが、耐久性はこれからです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする