トルクレンチ(アルミホイール対応)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01662474 品番F-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

設定したトルクでホイールナット、ボルトの締めすぎ、締め不足をチェックできます。
6面でしっかりロックできフェイスキャッチソケットを採用でナット角を傷めません。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 トルク調整範囲(N・m)28〜210 主な用途検査用 ソケットサイズ(mm)19・21 質量(kg)1.4 高さH(mm)35 奥行D(mm)47 用途保安用品 材質(本体)カーボンスティール、スティール パッケージサイズ(mm)約496×70×85
注意
※トルクレンチは締付け工具ではありません。締め付け、取り外しの作業にはご使用できません。目的以外の使用は絶対にしないでください。トルクレンチをご使用になる前に、必ず通常のレンチなどでボルト、ナットを仮止めしてください。締め付け作業には使用しないでください。締め付けトルクは、締付ける箇所により異なりますので、メーカーやディーラー、また取り付ける部品の取扱説明書などでご確認ください。トルク設定する際には、必ず、締め付け箇所の設定値を確認し、ストッパーの固定、及び解除の確認をしてください。締め過ぎには十分注意してください。また、アルミ製のオイルパンや貫通式のホイールナットの場合は、特に締め付け過ぎにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
ホイールのトルク管理
その他業種

仕事では設備校正(トルク管理等)をしていましたがプライベートではしてなかったので買いました。
精度にも依ると思いますが安価でしたので早く購入すればよかった。
(今までは単なる長い金属棒を繋いで使用。これが使いにくかった

対象商品:
01662474
2023-11-30
用途:
タイヤ交換時
株式会社虹色ケアサービス 様

トルク調整ダイヤルが少し硬かったですが、値段相応だと思われます。

対象商品:
01662474
2022-05-20
用途:
自動車整備
建設業・工事業

値段が手ごろでコスパいいですね。
目盛りと数字が見にくいのが残念ですが、一度合わせれば頻繁にいじる必要もないので十分です。

対象商品:
01662474
2022-02-25
用途:
タイヤ取り付け時の確認
有限会社橘自動車 様

コストパフォーマンスは優れている。頻繁に使わなければ
十分
に耐久性は有る感じはする。

2人が参考にしています
対象商品:
01662474
2021-04-21
用途:
タイヤ交換時

思っていたよりも軽量で尚且つとても使い易く、作業がはかどります。

1人が参考にしています
対象商品:
01662474
2021-11-06
用途:
夏用 冬用タイヤ交換事のトルク管理時
運輸・通信業

価格のわりに ソケットレンチも入っていて お得感があります。使い心地は いがいとしっかりとしていて 普通に問題ない商品だと思います。

対象商品:
01662474
2021-12-21
用途:
タイヤホイールの脱着時の締め付け
有限会社ケイズコレクション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に使用できます。今まで使ってたトルクレンチが壊れて買い換えました。

対象商品:
01662474
2020-12-07
用途:
スタッドレスタイヤ交換で
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで、KTCのホイールナット用のトルクレンチを使っていましたが、このトルクレンチも規定トルクになると、カチンと音と振動が伝わり規定トルクがよく分かります。価格も安く大変満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする