曜日別特売
TKF-212 輪ゴムバンド Meltec(大自工業) 01663016

輪ゴムバンド

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(12本)
内容量1セット(12本)注文コード01663016品番TKF-212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

長尺タイプにて多目的用途に使用できます。

用途
軽トラックのホロ止めに。
幅(mm)20厚さ(mm)1~2折径(cm)約30(再利用タイヤチューブの為、折径が一定しません)材質合成ゴム(再利用タイヤチューブ)寸法(mm)(パッケージ)150×300×50質量(g)212
注意
※雨ざらし、日ざらしでは劣化が進み強度の低下を招きます。油のつくようなご使用は避けてください。
※タイヤチューブを再利用しているため、厚み、形状が一定しない場合があります。
※伸長力いっぱいに伸ばし、幌掛けした場合、風圧で切れる場合があります。
※ハトメごとのゴムをつけ風圧を分散するようにして下さい。
※高温の場所でのご使用は避けてください。
※キズやひび割れが生じましたらお取替えください。
※表面の白い部分は離型剤成分ですので品質に問題はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01663025
2023-04-14
用途: 軽トラックの荷台シートカバー止め
カーショップたなべ

ダイハツ純正カバーの穴にはこのゴムは少し幅がひろくて入りにくいです。もう少し幅が狭いといいです。

対象商品 : 01663016
2022-01-05
用途: ホロシートの留めバンドとして

伸びもよくしっかり止められる。価格も安いのでたっぷり使える

対象商品 : 01663025
2020-05-26
用途: シートの補強
神戸竹一企画

安価で助かります。もう少し耐久性があればよいのですが。交換周期が気になります。

対象商品 : 01663016
2016-06-09
用途: トラックのシート
WELDING YONEDA

使いやす価格も手頃でよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする