輪ゴムバンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 01663025 品番 TKF-205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

長尺タイプにて多目的用途に使用できます。

幅(mm)20 厚さ(mm)1〜2 折径(cm)約31(再利用タイヤチューブの為、折径が一定しません) 材質合成ゴム(再利用タイヤチューブ) 用途軽トラックのホロ止めに。 寸法(mm)(パッケージ)100×300×25 質量(g)163
注意
※雨ざらし、日ざらしでは劣化が進み強度の低下を招きます。油のつくようなご使用は避けてください。
※タイヤチューブを再利用しているため、厚み、形状が一定しない場合があります。
※伸長力いっぱいに伸ばし、幌掛けした場合、風圧で切れる場合があります。
※ハトメごとのゴムをつけ風圧を分散するようにして下さい。
※高温の場所でのご使用は避けてください。
※キズやひび割れが生じましたらお取替えください。
※表面の白い部分は離型剤成分ですので品質に問題はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01663025
2023-04-14
用途:
軽トラックの荷台シートカバー止め
カーショップたなべ 様

ダイハツ純正カバーの穴にはこのゴムは少し幅がひろくて入りにくいです。もう少し幅が狭いといいです。

対象商品:
01663016
2022-01-05
用途:
ホロシートの留めバンドとして

伸びもよくしっかり止められる。価格も安いのでたっぷり使える

対象商品:
01663025
2020-05-26
用途:
シートの補強
神戸竹一企画 様

安価で助かります。もう少し耐久性があればよいのですが。交換周期が気になります。

対象商品:
01663016
2016-06-09
用途:
トラックのシート
WELDING YONEDA 様

使いやす価格も手頃でよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする