SCOOTER 5W40

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01669106 品番79556
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。
頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
API:SG

SAE5W40 APISG 基油100%化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01669106 79556 09888805 97806 SCOOTER 5W40 MOTOREX(モトレックス) SCOOTER 5W40 MOTOREX(モトレックス) 1缶(1L) 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09888805
2019-02-21
用途:
スクーターのメンテナンス

続けて使用しています。
スクーターの調子は良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする