79561 FORMULA 2T MOTOREX(モトレックス) JASO規格FC 01669158

FORMULA 2T

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01669158 品番79561
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鉱物油に化学合成油を配合し両方の長所を活かした部分合成油。
分離給油式。(混合使用も可能、推奨混合比25:1〜50:1)
部分合成油
用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル
基油:鉱物油, 酸化防止剤, 清浄剤

JASO規格FC 基油鉱物油、酸化防止剤、清浄剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 APITC 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする