曜日別特売
79564 GEAROIL HYPOID MOTOREX(モトレックス) 01669185

GEAROIL HYPOID

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1L)注文コード01669185品番79564
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900

鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。
シャフトドライブ車用のハイポイド(ベベル)ギヤ用オイル。高負荷のギヤ部に対応します。
部分合成油
用途:オートバイ用ハイポイドギヤ作動油
基油:鉱物油, 化学合成油

SAE80W/90基油鉱物油、化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166918579564147659679781779564 GEAROIL HYPOID MOTOREX(モトレックス) 14765967GEAROIL HYPOIDMOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
3,298
税込3,628
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14765967
2023-04-22
用途: 草刈り機のスパイダーモアのミッショオイルの交換に使用、

ボトルの形状が写真と現物が異なっていた、写真は給由ホースがあるように写っていたが、現物はストレートな注ぎ口であり更に栓を引いたら千切れてしまい、ペンチで開口することになった。製品には問題ないが広告の写真と現物は違った。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。商品画像の更新を行いました。

対象商品 : 14765967
2021-08-18
用途: バイク整備用

BMWのバイクのギヤオイルに使用。安価で購入でき満足です。使用感も特に問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 14765967
2020-10-14
用途: BMWのオートバイに使用
合同会社留理サービス業

普通に使える
この固さはナップスでも売ってなかったので助かる

1が参考にしています
対象商品 : 14765967
2020-11-19
用途: 定期的な交換部品

コストパフォーマンスが高く 今後とも定期的に購入したいと思います。

対象商品 : 14765967
2020-01-09
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

スカイウェイブ650LXのファイナルギアオイルに。頻繁に交換する必要はないのですが、1回300mlで3回分あるのでオイル交換と一緒に毎回変えてます。毎回結構汚れてるので気分的にすっきりします。性能もメーカーを信頼してるので特に問題ないと思ってます。なかなか売っていないのでありがたいです。

対象商品 : 14765967
2018-11-02
用途: バイクのシャフトのオイル交換に

バイクのドライブシャフトのオイル交換の為に
購入しました。
この手のオイルはなかなか売って無いので助かりました。
品質は皆が使ってる物なので問題無いとおもいます。

対象商品 : 14765967
2021-04-20
用途: 減速機オイル交換

給油口が付属しているパッケージが掲載されているが、到着したものは
形状・給油口とも、異なるものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 01669185
2017-09-17
用途: バイクのシャフトドライブに

ホンダNV750に使用しました。
頻繁に交換する箇所でもなく且、量的にちょっともったいないですが、
以前から信頼できるメーカー製の物で購入しました。
いつから交換していなかったのか劣化が激しく、気分すっきりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする