79565 GEAROIL UNISYNT MOTOREX(モトレックス) SAE:75W-90 01669194

GEAROIL UNISYNT

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01669194 品番79565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハーレー、BMW等の分離型ギヤBOX車用オイル。
高負荷、高温時で特に優れた安定性を発揮します。
100%化学合成油
用途:オートバイ用作動油

SAE75W-90 基油100%化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-4/5 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01669194 79565 14765976 97816 GEAROIL UNISYNT MOTOREX(モトレックス) GEAROIL UNISYNT MOTOREX(モトレックス) 1缶(1L) 5,398 税込5,938 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14765976
2020-10-20
用途:
旧車(バイク)のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

少し値段は高めですが旧車には必要不可欠。
まだ未使用ですが良かったらリピートします。

対象商品:
14765976
2020-01-12
用途:
バイクのギヤオイルの取替
農林業 沖 様

BMW R1100RTのギヤオイルの交換に使用
過去4回取り換えていますが、問題なく使用できていますので良いと思います
1リットルでは少し足りないのですが、私の場合ファイナルに0.2リットル強、ミッションに残りを入れております

1人が参考にしています
対象商品:
01669194
2019-10-07
用途:
ビューエルXBのギアオイルに使用

油温が高くなるとシフトが入りづらいですが、ハーレー系の鉱物油よりは良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
14765976
2018-12-10
用途:
BMWバイクのギアオイル
その他業種

R1150のギアボックスオイルとして使っています。いつもモノタロウさんで調達させて頂いています。近くで売っていませんので助かってます。

対象商品:
01669194
2017-06-01
用途:
BMWのバイク K1200GT のギアオイル交換用に

シフトギアに入りがスムーズになりました。デフレンシャルオイルにも使用してますが、劣化が少ないです。これからも使用します。

2018-03-02
用途:
バイクのギアオイル交換

本日届きましたが、箱から出したら容器からオイルが漏れてた。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償で返品・交換させて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。

対象商品:
01669194
2015-10-12
用途:
BMW製オートバイのミッション&デフオイル用

今まではMOTULを使用していたが、フィーリングが今一つのため、こちらに変更。かなり良い。
BMWにはこちらがおすすめ。

対象商品:
01669194
2015-10-12
用途:
BMW製オートバイのミッション&デフオイル用

いままではMOTULを使用。フィーリングが今一つなのでこちらに変更。かなりGood!今後もこちらを推奨します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする