※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセットインロー止め輪丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01694026
品番
BCIM-6200ZZ
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法D(mm)
(H7)許容差30+0.021
寸法D1(mm)
(g7)許容差36-0.009-0.034
寸法DH(mm)
24
寸法H1(mm)
4.4
寸法P.C.D.(mm)
44
寸法d(mm)
10
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
178
寸法T
14
寸法B
9
寸法H
54
寸法T1
12
寸法d1
8
寸法M
(下孔)M5×P0.8(4.3)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方