※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセットインロー止め輪丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01694062
品番
BCIM-6205ZZ
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
(H7)許容差52+0.030
寸法D1(mm)
(g7)許容差60-0.010-0.040
寸法DH(mm)
45
寸法H1(mm)
8.6
寸法P.C.D.(mm)
78
寸法d(mm)
25
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
838
寸法T
22
寸法B
15
寸法H
94
寸法T1
20
寸法d1
14
寸法M
(下孔)M10×P1.5(8.5)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方