※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセットインロー止め輪丸型・ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01694297
品番
BCIS-6904ZZ
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法D(mm)
(H7)許容差37+0.025
寸法D1(mm)
(g7)許容差45-0.009-0.034
寸法DH(mm)
34
寸法H1(mm)
6.5
寸法P.C.D.(mm)
56
寸法d(mm)
20
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
質量(g)
296
寸法T
15
寸法B
9
寸法H
69
寸法T1
13
寸法d1
11
寸法M
(下孔)M8×P1.25(6.8)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方