※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCM-6002ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01694385 BCM-6002ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01694385

ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01694385 品番 BCM-6002ZZ
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法D(mm)(H7)許容差32+0.025 寸法DH(mm)28 寸法H1(mm)5.4 寸法P.C.D.(mm)48 寸法d(mm)15 材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼 質量(g)200 寸法T11 寸法B9 寸法H60 寸法d19.5 寸法M(下孔)M6×P1.0(5.2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01694428
2016-09-29
用途:
小型車のデフホルダーとして

ベアリング ホルダー としての精度は、大変不満。はめ合い制度が二級。中国製が四級ってとこ。お勧めしません。 でも、趣味のレベルか 自作できないのなら、仕方なし。私は、仕方なしです。精度を上げれば、五倍はかかるので。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする