※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01694832
品番
BCRS-6006ZZ
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
(H7)許容差55+0.030
寸法DH(mm)
48
寸法H1(mm)
8.6
寸法P.C.D.(mm)
80
寸法d(mm)
30
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
質量(g)
821
寸法T
20
寸法B
13
寸法H
96
寸法d1
14
寸法M
(下孔)M10×P1.5(8.5)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方