※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01695024
品番
BCS-6007ZZ
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
(H7)許容差62+0.030
寸法DH(mm)
55
寸法H1(mm)
8.6
寸法P.C.D.(mm)
88
寸法d(mm)
35
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
質量(g)
795
寸法T
16
寸法B
14
寸法H
104
寸法d1
14
寸法M
(下孔)M10×P1.5(8.5)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方