※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01695042
品番
BCS-6200ZZ
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法D(mm)
(H7)許容差30+0.021
寸法DH(mm)
24
寸法H1(mm)
4.4
寸法P.C.D.(mm)
44
寸法d(mm)
10
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
質量(g)
172
寸法T
11
寸法B
9
寸法H
54
寸法d1
8
寸法M
(下孔)M5×P0.8(4.3)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方