※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01695523
品番
BEM-608ZZ
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
寸法d1
8
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
(H7)許容差22.+0.021
寸法B
7
寸法H
45
寸法W
29
寸法T
9
寸法DH(mm)
18
寸法A
35
寸法F
-
寸法M
(下孔)M5×P0.8(4.3)
質量(g)
72
寸法H1(mm)
4.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方