※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEM-625ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01695532 BEM-625ZZ ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01695532

ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01695532 品番 BEM-625ZZ
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼 寸法d18 寸法d(mm)5 寸法D(mm)(H7)許容差16+0.018 寸法B5 寸法H38 寸法W22 寸法T7 寸法DH(mm)12 寸法A28 寸法F- 寸法M(下孔)M5×P0.8(4.3) 質量(g)35 寸法H1(mm)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする