※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01695593
品番
BEM-6004ZZ
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
寸法d1
11
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
(H7)許容差42+0.025
寸法B
12
寸法H
77
寸法W
54
寸法T
14
寸法DH(mm)
36
寸法A
56
寸法F
32
寸法M
(下孔)M8×P1.25(6.8)
質量(g)
294
寸法H1(mm)
6.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方