※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01695672
品番
BEM-6204ZZ
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
寸法d1
11
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
(H7)許容差47+0.025
寸法B
14
寸法H
81
寸法W
58
寸法T
16
寸法DH(mm)
40
寸法A
59
寸法F
34
寸法M
(下孔)M8×P1.25(6.8)
質量(g)
406
寸法H1(mm)
6.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方