※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01695697
品番
BEM-6206ZZ
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
寸法d1
14
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
(H7)許容差62+0.030
寸法B
16
寸法H
104
寸法W
74
寸法T
18
寸法DH(mm)
55
寸法A
77
寸法F
44
寸法M
(下孔)M10×P1.5(8.5)
質量(g)
709
寸法H1(mm)
8.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方