※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01695864
品番
BERM-6007ZZ
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
寸法d1
14
寸法d(mm)
35
寸法D(mm)
(H7)許容差62+0.030
寸法B
14
寸法H
104
寸法W
74
寸法T
21
寸法DH(mm)
55
寸法A
75
寸法F
44
寸法M
(下孔)M10×P1.5(8.5)
質量(g)
755
寸法H1(mm)
8.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方