※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01696144
品番
BERS-6902ZZ
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
寸法d1
9.5
寸法d(mm)
15
寸法D(mm)
(H7)許容差28+0.021
寸法B
7
寸法H
57
寸法W
37
寸法T
12
寸法DH(mm)
25
寸法A
45
寸法F
-
寸法M
(下孔)M6×P1.0(5.2)
質量(g)
136
寸法H1(mm)
5.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方