※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01696162
品番
BES-6000ZZ
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
寸法d1
8
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
(H7)許容差26+0.021
寸法B
8
寸法H
50
寸法W
34
寸法T
10
寸法DH(mm)
22
寸法A
40
寸法F
-
寸法M
(下孔)M5×P0.8(4.3)
質量(g)
104
寸法H1(mm)
4.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方