※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01696232
品番
BES-6008ZZ
参考基準価格(税別)
¥26,950
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
寸法d1
14
寸法d(mm)
40
寸法D(mm)
(H7)許容差68+0.030
寸法B
15
寸法H
114
寸法W
82
寸法T
17
寸法DH(mm)
60
寸法A
80
寸法F
54
寸法M
(下孔)M10×P1.5(8.5)
質量(g)
790
寸法H1(mm)
8.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方