※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセットインロー止め輪四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01697167
品番
BSIM-6000ZZ
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
(H7)許容差26+0.021
寸法D1(mm)
(g7)許容差32-0.009-0.034
寸法DH(mm)
22
寸法H1(mm)
4.4
寸法P.C.D.(mm)
40
寸法d(mm)
10
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
99
寸法T
13
寸法B
8
寸法H
50
寸法T1
11
寸法d1
8
寸法K
39
寸法M
(下孔)M5×P0.8(4.3)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方