※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセットインロー止め輪四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01697194
品番
BSIM-6004ZZ
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
(H7)許容差42+0.025
寸法D1(mm)
(g7)許容差50-0.009-0.034
寸法DH(mm)
36
寸法H1(mm)
6.5
寸法P.C.D.(mm)
64
寸法d(mm)
20
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
279
寸法T
18
寸法B
12
寸法H
77
寸法T1
16
寸法d1
11
寸法K
59
寸法M
(下孔)M8×P1.25(6.8)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方