※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセットインロー止め輪四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01697212
品番
BSIM-6006ZZ
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
(H7)許容差55+0.030
寸法D1(mm)
(g7)許容差62-0.010-0.040
寸法DH(mm)
48
寸法H1(mm)
8.6
寸法P.C.D.(mm)
80
寸法d(mm)
30
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
481
寸法T
20
寸法B
13
寸法H
96
寸法T1
18
寸法d1
14
寸法K
73
寸法M
(下孔)M10×P1.5(8.5)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方