※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセットインロー止め輪四角型・ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01697438
品番
BSIS-6201ZZ
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
寸法D(mm)
(H7)許容差32+0.025
寸法D1(mm)
(g7)許容差38-0.009-0.034
寸法DH(mm)
26
寸法H1(mm)
4.4
寸法P.C.D.(mm)
46
寸法d(mm)
12
材質
(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
質量(g)
142
寸法T
15
寸法B
10
寸法H
56
寸法T1
13
寸法d1
8
寸法K
43
寸法M
(下孔)M5×P0.8(4.3)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方