※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリング(軸受)
MIYOSHI(小西製作所)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01697562
品番
BSM-626ZZ
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法D(mm)
(H7)許容差19+0.021
寸法DH(mm)
15
寸法H1(mm)
4.4
寸法P.C.D.(mm)
31
寸法d(mm)
6
材質
(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
質量(g)
53
寸法T
8
寸法B
6
寸法H
41
寸法d1
8
寸法M
M5×P0.8(4.3)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方